SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X14/14

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC2,5X14EFA4-50
Rubix:A0824416
Fabrikant:73801425 14
EAN:4043377385413
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X14/14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X14/14


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M2,5X14/14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 251,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 304,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk