SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X12
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCB6X12EFA2
Spartex:BHCE6X12EFA2-50ISO
Rubix:08221266
Fabrikant:7380226 12
EAN:4043377216229

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X12
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
