SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X35/35

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC3X35EFA4-50
Rubix:A0827032
Fabrikant:7380143 35
EAN:4043377208606
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X35/35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X35/35


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X35/35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk