SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X140/140

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC12X140A2EF
Spartex:VTRCC12X140EFA2-70
Rubix:08258167
Fabrikant:0603212 140/140
EAN:4043377047748
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X140/140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X140/140


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X140/140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 37,30 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 45,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk