SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X4

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC3X4EFA2-50
Rubix:08224208
Fabrikant:7380123 4
EAN:4043377207784
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X4


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk