SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2X16
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE2X16EFA2-50
Rubix:0999105226
Fabrikant:7380222 16
EAN:4043377385529

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2X16
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M2X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 363,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
