SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X6
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC3X6EFA2-50ISO
Rubix:08210700
Fabrikant:7380123 6
EAN:4043377207814

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X6
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
6 mm