SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X100
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE10X100EFA2-50
Rubix:A0826444
Fabrikant:73802210 100
EAN:4043377266156

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X100
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,89 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
