SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X35

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC5X35EFA2-50
Rubix:08224218
Fabrikant:7380125 35
EAN:4043377208019
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X35


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 14,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk