SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X8
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE5X8EFA4-50
Rubix:A0558826
Fabrikant:7380245 8
EAN:4043377249746

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M5X8
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
