SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X16

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCBP6X16EFA2
Spartex:BHC6X16EFA2-50ISO
Rubix:08220272
Fabrikant:7380126 16
EAN:4043377208125
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X16


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk