SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X40

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC6X40EFA2-50
Rubix:08220277
Fabrikant:7380126 40
EAN:4043377208170
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X40


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk