SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X16
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X16PFA4-70
Rubix:08261821
Fabrikant:0603410 16
EAN:4043377049124

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X16
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm