SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X60/60
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC6X60EFA4-50
Rubix:08223537
Fabrikant:7380146 60
EAN:4043377209009

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X60/60
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X60/60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm