SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X6/6

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC6X6EFA4-50
Rubix:A0824353
Fabrikant:7380146 6
EAN:4043377265975
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X6/6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X6/6


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M6X6/6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 42,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk