SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X30

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC16X30PFA2-50
Rubix:A0821923
Fabrikant:0603216 30
EAN:4043377048110
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X30


SPARTEX RVS A2-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM16
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad16 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 88,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 106,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk