SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X55/55

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC8X55EFA4-50
Rubix:08223548
Fabrikant:7380148 55
EAN:4043377209122
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X55/55
brand logo

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X55/55


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X55/55
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 40,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk