SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X100/100
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX10X100EFA4-50
Rubix:A0823968
Fabrikant:738014T10 100
EAN:4043377313188

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X100/100
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X100/100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,34 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
