SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X30
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX10X30EFA2-50
Rubix:A0823954
Fabrikant:738012T10 30
EAN:4043377312259

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X30
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
