Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH4X50EFZISO/200
Spartex:VTBPH4X50EF4Z/200
Rubix:08410854
Fabrikant:007985.04106.9040.050
EAN:4043952550915


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M4X50
Kruiskopschroef 4X50 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7985 Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm