SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X65/65
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX12X65EFA4-50
Rubix:A0823914
Fabrikant:738014T12 65
EAN:4043377313553

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X65/65
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M12X65/65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | t55 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,33 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 83,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
