SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X12
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X12PFA4-70
Rubix:A0821855
Fabrikant:060348 12
EAN:4043377310408

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X12
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 492,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm