SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X6/6
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX4X6EFA4-50
Rubix:A0823836
Fabrikant:738014T4 6
EAN:4043377313942

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X6/6
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M4X6/6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm
