SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X16/16
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX8X16EFA4-50
Rubix:A0823773
Fabrikant:738014T8 16
EAN:4043377314499

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X16/16
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X16/16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
