Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH4X5EFZISO/200
Spartex:VTBPH4X5EF4Z/200
Rubix:08410842
Fabrikant:007985.04106.9040.005
EAN:4043952550779


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M4X5
Kruiskopschroef 4X5 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7985 Bevestiging = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm