SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X75
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX8X75EFA2-50
Rubix:A0826300
Fabrikant:738012T8 75
EAN:4043377313140

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X75
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M8X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,96 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
