SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC1,6X5EFA2-50ISO
Rubix:A0823747
Fabrikant:47622016 5
EAN:4043377059482
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM1,6
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
42,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
51,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M1,6