ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X50
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07151.040.050
Rubix:08115144
EAN:8715492069818

Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M4X50
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Elektrolytisch verzinkt 10.9
M4X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,6 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
50 mm