Referenties
Spartex:CHC1,6X5EFA4-50ISO
Rubix:08260857
Fabrikant:47624016 5
EAN:4043377062628


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 89,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M1,6