Referenties
Vervangen ref.:CHC10X130PF8Z
Spartex:CHC10X130PF8ZISO
Rubix:08111186
Fabrikant:004762.08100.0100.130
EAN:4051426133120


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X130
Binnenzeskantschroef, 10x130, staal, verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10