SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X110
Binnenzeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHC10X110PFA4-80ISO
Rubix:08260467
Fabrikant:476248010 110
EAN:4043377066176


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X110
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,76 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 88,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10