Referenties
Spartex:FHC10X25PF10ZISO
Rubix:08069989
Fabrikant:010642.10100.0100.025
EAN:4043952602430


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X25
Verzonkenkopschroef HC 10X25 gedeeltelijke draad - SW6 verzinkt staal ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10