SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X12PFA2-70ISO
Rubix:08223358
Fabrikant:4762210 12
EAN:4043377058379
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X12


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
0,66 excl. BTW
/ stuk
0,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10