Referenties
Spartex:BHC5X30EF10ZISO
Rubix:08120949
Fabrikant:007380.10101.0050.030
EAN:4043952513149


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X30
Binnenzeskantbout 5X30 - SW3 - staal verzinkt ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 44,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm