SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X50PFA4-80ISO
Rubix:08224028
Fabrikant:476248010 50
EAN:4043377066305
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
35,03 excl. BTW
/ 50 stuks
42,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10