SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X70

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881482
Spartex:CHC10X70PFA2-70ISO
Rubix:08220362
Fabrikant:4762210 70
EAN:4043377058706
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X70


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 0,49 excl. BTW
/ stuk
€ 0,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10