Referenties
Spartex:FHC24X80PF10ISO
Rubix:08111316
Fabrikant:010642.10000.0240.080
EAN:4043952601716


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X80
Verzonkenkopschroef HC 24X80 deeldraad - SW14 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6725 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,08 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 151,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24