SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X75

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X75PFA4-80ISO
Rubix:08260463
Fabrikant:476248010 75
EAN:4043377066350
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X75
brand logo

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X75


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X75
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
48,50 excl. BTW
/ 50 stuks
58,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10