Referenties
Vervangen ref.:CHC6X55PF8
Spartex:CHC6X55PF8ISO
Rubix:08110427
Fabrikant:004762.08000.0060.055
EAN:4051426120205


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X55
Binnenzeskantbout 6X55 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1430 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6