SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X95

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X95PFA2-70ISO
Rubix:08210722
Fabrikant:4762210 95
EAN:4043377258304
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X95


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 29,57 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10