Referenties
Spartex:FHC8X45PF8ZISO
Rubix:08111369
Fabrikant:010642.08100.0080.045
EAN:4043952606162


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X45
Verzonkenkopschroef HC 8X45 deeldraad - SW5 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1613 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8