SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X100PFA4-80ISO
Rubix:08260478
Fabrikant:476248012 100
EAN:4043377066381
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100
brand logo

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X100
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
45,48 excl. BTW
/ 25 stuks
55,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12