SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X110PFA2-70ISO
Rubix:08220550
Fabrikant:476228 110
EAN:4043377062147
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110
brand logo

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X110
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
0,51 excl. BTW
/ stuk
0,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8