SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X100PFA4-80ISO
Rubix:A0823709
Fabrikant:476248014 100
EAN:4043377261168
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
€ 84,45 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 102,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14