SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X18

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC1,6X18PFA2-50ISO
Rubix:A0823751
Fabrikant:47622016 18
EAN:4043377258243
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X18


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM1,6
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
144,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
175,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M1,6