SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X130
Binnenzeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHC14X130PFA4-80ISO
Rubix:A0823706
Fabrikant:476248014 130
EAN:4043377261199


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X130
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,16 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 122,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14