SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X90PFA4-80ISO
Rubix:A0823688
Fabrikant:476248014 90
EAN:4043377261243
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
162,02 excl. BTW
/ 50 stuks
196,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14