SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X30

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCTB8X30PF10
Rubix:A0317645
Fabrikant:006912.10000.0080.030
EAN:4043952484425
SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X30


Bolkopschroef met geleidingsgat 8X30 - SW6 staal 10.9 DIN 6912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht1400 g
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6912
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Kwaliteitsklasse10 / 10.9
Diameter schroefdraad8 mm
Aangepaste tariefcode73181568
67,60 excl. BTW
/ 200 stuks
81,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8