SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X120
Binnenzeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHC16X120PFA4-80ISO
Rubix:A0823686
Fabrikant:476248016 120
EAN:4043377261267


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X120
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,97 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 141,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16