SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X190

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC16X190PFA2-70ISO
Rubix:08224411
Fabrikant:4762216 190
EAN:4043377059383
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X190


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 86,52 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16